Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Professionelle Offset Parabolantenne 90cm Alu ws

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Professionelle Offset Parabolantenne 90cm Alu ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21610031

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 98.7 cm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121506673

Sonepar Artikelnummer

120493584

Hersteller Artikelnummer

21610031

Hersteller Typ

CAS 90WS/HD

Hersteller Artikel Nr.:

21610031

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

98.7 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

Ja

Mit Systemhalterung:

Ja

Multifeedtauglich:

Ja

Tragarm komplett vormontiert:

Ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

14.000 kg

Kathrein CAS 90WS/HD professionelle Offset-Parabolantenne, ∅ 90 cm, Aluminium, weiß (21610031).