KATHREIN - Sat-Modem-Einzeldose 3fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21110019
Ausführung - Modemdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121512780
Sonepar Artikelnummer
120325536
Hersteller Artikelnummer
21110019
Hersteller Typ
ESM 70
Hersteller Artikel Nr.:
21110019
Ausführung:
Modemdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
TV-Frequenzband:
85 .. 2150 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.100 kg


