Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Schiebemast 2x3m 48/60mm St52 Stärke:2,5mm feuerverzinkt

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Schiebemast 2x3m 48/60mm St52 Stärke:2,5mm feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 218382

  • Ausführung - Schiebemast

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 20.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121046612

Sonepar Artikelnummer

121205774

Hersteller Artikelnummer

218382

Hersteller Typ

ZSH 59

Hersteller Artikel Nr.:

218382

Ausführung:

Schiebemast

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

20.500 kg

Schiebemast 2 x 3 m, 48/60 mm, St 52, Stärke: 2,5 mm, feuerverzinkt, verdrehsicher, Zul. Biegemoment (800 N/m², 5/4 m Nutzl.): 1150/1280 Nm