KATHREIN - Schiebemast D48 Länge:2x2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218380
Ausführung - Schiebemast
Werkstoff - Stahl
Länge - 4 m
Durchmesser - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121046582
Sonepar Artikelnummer
120259353
Hersteller Artikelnummer
218380
Hersteller Typ
ZSD48
Hersteller Artikel Nr.:
218380
Ausführung:
Schiebemast
Werkstoff:
Stahl
Länge:
4 m
Durchmesser:
48 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
11.400 kg


