KATHREIN - Standfuß für Parabolantenne feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218603
Ausführung - Mastrohr
Werkstoff - Stahl
Länge - 0.81 m
Durchmesser - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121047237
Sonepar Artikelnummer
120259431
Hersteller Artikelnummer
218603
Hersteller Typ
ZAS 15
Hersteller Artikel Nr.:
218603
Ausführung:
Mastrohr
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0.81 m
Durchmesser:
76 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
9.900 kg


