Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Steckmast 2m D=48mm Stärke:2mm feuerverzinkt steckbar

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Steckmast 2m D=48mm Stärke:2mm feuerverzinkt steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 218334

  • Ausführung - Steckmast

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 48 mm

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121046339

Sonepar Artikelnummer

120354772

Hersteller Artikelnummer

218334

Hersteller Typ

ZSA 46

Hersteller Artikel Nr.:

218334

Ausführung:

Steckmast

Länge:

2 m

Durchmesser:

48 mm

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

5.500 kg

Stahl feuerverzinkt, entspr. DIN EN 50083-1. Verdrehsicher, Wandstärke 2 mm, Güteklasse St 37.