KATHREIN - T-Stecker TV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 273282
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 4 .. 862 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 3.5 dB
Anzahl der Abzweige - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121354588
Sonepar Artikelnummer
120259342
Hersteller Artikelnummer
273282
Hersteller Typ
EBI24
Hersteller Artikel Nr.:
273282
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
4 .. 862 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
3.5 dB
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
Koax (IEC)
Fernspeisetauglich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.030 kg


