KATHREIN - Terrestrische Antenne VHF/B III f. DAB+ Empf. 174-230MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207500001
Ausführung - Radio-/Fernsehantenne
Max. Gewinn - 6 dB
Länge - 1.01 m
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063242000890
Sonepar Artikelnummer
120819784
Hersteller Artikelnummer
207500001
Hersteller Typ
AVH 06
Hersteller Artikel Nr.:
207500001
Ausführung:
Radio-/Fernsehantenne
Max. Gewinn:
6 dB
Länge:
1.01 m
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Kanalbereich:
5 .. 12
Frequenzband 2:
174 .. 230 MHz
Omnidirektional:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85291030
Gewicht:
0.800 kg


