KATHREIN - Überspannungsableiter inkl. Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218500001
Max. Dauerspannung AC - 34 V
Max. Dauerspannung DC - 48 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 0.5 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063242005130
Sonepar Artikelnummer
121205767
Hersteller Artikelnummer
218500001
Hersteller Typ
KAZ LAN 250
Hersteller Artikel Nr.:
218500001
Max. Dauerspannung AC:
34 V
Max. Dauerspannung DC:
48 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.5 kA
Grenzfrequenz:
250 MHz
Anschluss 1:
RJ45
Erdung über:
Hutschiene
Schutzart (IP):
IP10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.109 kg


