KATHREIN - Überspannungsschutz 5-fach 5-2400MHz F-Anschl. Fernsp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2180000001
Frequenz - 47 .. 2400 MHz
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121547522
Sonepar Artikelnummer
120762108
Hersteller Artikelnummer
2180000001
Hersteller Typ
KAZ 10
Hersteller Artikel Nr.:
2180000001
Frequenz:
47 .. 2400 MHz
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.220 kg
Kathrein KAZ 10 Überspannungsschutz 5-fach, 5-2400 MHz, F-Anschluss, Fernspeisung. Überspannungsableiter für Koaxialkabel-Antennenanlagen, schützt Empfangsgeräte vor Blitzüberspannungen über die Antenne.


