Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - UKW Kreuzdipol passiv 88-108MHz 3dB

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - UKW Kreuzdipol passiv 88-108MHz 3dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210340

  • Ausführung - Radioantenne

  • Max. Gewinn - -3 dB

  • Länge - 1.49 m

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121035227

Sonepar Artikelnummer

120340728

Hersteller Artikelnummer

210340

Hersteller Typ

ABA 20

Hersteller Artikel Nr.:

210340

Ausführung:

Radioantenne

Max. Gewinn:

-3 dB

Länge:

1.49 m

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

87.5 .. 108 MHz

Omnidirektional:

Nein

Zolltarifnummer:

85291030

Gewicht:

0.850 kg

FM-Antenne, Kreuzdipol, 87,50-108 MHz, Gewinn: -3 dB, Mastschelle 22...60 mm