Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Universal-Quad-LNB 10.7-12.75GHz 4Ausg.schaltb. 225mA

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Universal-Quad-LNB 10.7-12.75GHz 4Ausg.schaltb. 225mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20110030

  • Ausführung - Quad LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - Ja

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121534850

Sonepar Artikelnummer

120418445

Hersteller Artikelnummer

20110030

Hersteller Typ

KEL 444

Hersteller Artikel Nr.:

20110030

Ausführung:

Quad LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

4

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.340 kg