KATHREIN - Universal-Quatro-LNB 10.70-12.75GHz 4Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20110029
Ausführung - Quatro LNB
Farbe - grau
Multischalter integriert - Nein
Anzahl der Ausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121534836
Sonepar Artikelnummer
120437325
Hersteller Artikelnummer
20110029
Hersteller Typ
KEL 440
Hersteller Artikel Nr.:
20110029
Ausführung:
Quatro LNB
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
Nein
Anzahl der Ausgänge:
4
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
Ja
Terrestrische Einspeisung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.400 kg


