Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Universal Quattro - Speisesystem 10.7-12.75GHz

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Universal Quattro - Speisesystem 10.7-12.75GHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201500001

  • Ausführung - Quatro LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - Nein

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063242001514

Sonepar Artikelnummer

121111766

Hersteller Artikelnummer

201500001

Hersteller Typ

UAS684

Hersteller Artikel Nr.:

201500001

Ausführung:

Quatro LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

Nein

Anzahl der Ausgänge:

4

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.800 kg

Kathrein UAS684 Universal Quattro Speisesystem, 10,7–12,75 GHz. Ermöglicht simultanen Empfang aller vier Satellitenbänder für Multischalter-Anlagen, für professionelle und private SAT-Anlagen mit Multischalter.