Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Universal Quattro - Speisesystem 10.7 - 12.75GHz 4Ausg.

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Universal Quattro - Speisesystem 10.7 - 12.75GHz 4Ausg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201500002

  • Ausführung - Quatro LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - Ja

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063242001521

Sonepar Artikelnummer

121116208

Hersteller Artikelnummer

201500002

Hersteller Typ

UAS 685

Hersteller Artikel Nr.:

201500002

Ausführung:

Quatro LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

4

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.800 kg

Universal-Quad-Speisesystem 10,70 - 12,75 GHz, mit integriertem Multischalter für 4 Teilnehmer, Geeignet für die kathrein Sat-Antennen CAS 06/60, CAS 80, CAS 90 und CAS 120, Für den Empfang von Satelliten im KU-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat, Energiesparend - typ. 1,4W Leistungsaufnahme, Hohe Frequenzstabilität durch neueste PLL-Chip-Technologie, Hervorragende Abschirmung gegen Störeinstrahlungen, Durch den kompakten Aufbau ist Multifeed-Empfang bereits bei kleineren Spiegeldurchmessern möglich, Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54, Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Quad-LNB