Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Universal-Single-LNB 10 70-12 75GHz 1Ausgang schaltbar

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Universal-Single-LNB 10 70-12 75GHz 1Ausgang schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20110027

  • Ausführung - Single LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - Nein

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121534775

Sonepar Artikelnummer

120437322

Hersteller Artikelnummer

20110027

Hersteller Typ

KEL 411

Hersteller Artikel Nr.:

20110027

Ausführung:

Single LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

Nein

Anzahl der Ausgänge:

1

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.250 kg