Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Universal Single-Speisesystem 10.7-12.75GHz 1Ausg.schaltb.

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Universal Single-Speisesystem 10.7-12.75GHz 1Ausg.schaltb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20110017

  • Ausführung - Single LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - Nein

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121468834

Sonepar Artikelnummer

120363514

Hersteller Artikelnummer

20110017

Hersteller Typ

UAS 571

Hersteller Artikel Nr.:

20110017

Ausführung:

Single LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

Nein

Anzahl der Ausgänge:

1

Aufnahme:

sonstige

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.360 kg

Universal-Single-Speisesystem 10,70-11,70 und 11,70-12,75 GHz