KATHREIN - Universal-Twin-LNB 10.70-12.75GHz 2Ausgänge schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20110028
Ausführung - Twin LNB
Farbe - grau
Multischalter integriert - Ja
Anzahl der Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121534805
Sonepar Artikelnummer
120437324
Hersteller Artikelnummer
20110028
Hersteller Typ
KEL 422
Hersteller Artikel Nr.:
20110028
Ausführung:
Twin LNB
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
Ja
Terrestrische Einspeisung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.350 kg


