Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Universal Twin - Speisesystem

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Universal Twin - Speisesystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20110018

  • Ausführung - Twin LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - Ja

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121468841

Sonepar Artikelnummer

120259286

Hersteller Artikelnummer

20110018

Hersteller Typ

UAS572

Hersteller Artikel Nr.:

20110018

Ausführung:

Twin LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

2

Aufnahme:

sonstige

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

1.140 kg

Universal-Twin-Speisesystem, 10,70-12,75 GHz, 2 Ausgänge schaltbar (14/18 V, 0/22 kHz), Stromaufnahme: 175 mA, Multifeed-tauglich 2 Polarisationen (H+V) umschaltbar mit 14/18V, 10,70-11,70/11,70-12,75 GHz umschaltb. mit 22 kHz, LNB-Rauschmaß 0,8 dB, Verstärkung größer 50 dB