Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Verbindungsleitung F-Quick 980mm 2gerade F-Quick-Stecker sw

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Verbindungsleitung F-Quick 980mm 2gerade F-Quick-Stecker sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20410031

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 0.98 m

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121482762

Sonepar Artikelnummer

120909093

Hersteller Artikelnummer

20410031

Hersteller Typ

EVL 980

Hersteller Artikel Nr.:

20410031

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

0.98 m

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F

Farbe:

schwarz

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Schirmungsmaß:

85 dB

Abschirmung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.055 kg

Kathrein EVL 980 F-Quick-Verbindungsleitung, 980 mm, 2× gerader F-Quick-Stecker, schwarz (EVL 980).