KATHREIN - Verteiler 2-fach 5-1218MHz F-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21610084
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 3.9 dB
Anzahl der Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121547607
Sonepar Artikelnummer
120755351
Hersteller Artikelnummer
21610084
Hersteller Typ
EBC 02/G
Hersteller Artikel Nr.:
21610084
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
3.9 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
F-Connector
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291080
Gewicht:
0.080 kg


