KATHREIN - Verteiler 2-fach 5-2400MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21610042
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge - 2
Max. Durchgangsdämpfung - 6.8 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121526060
Sonepar Artikelnummer
121116197
Hersteller Artikelnummer
21610042
Hersteller Typ
KES 22
Hersteller Artikel Nr.:
21610042
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Durchgangsdämpfung:
6.8 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.035 kg


