KATHREIN - Verteiler 2-fach 5-2400MHz F-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21610006
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 0
Anzahl der Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021121498282
Sonepar Artikelnummer
120354761
Hersteller Artikelnummer
21610006
Hersteller Typ
EBC 110
Hersteller Artikel Nr.:
21610006
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
F-Connector
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.070 kg


