KATHREIN - Verteiler 2-fach F-Stecker fernspeisbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 272859
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 8 dB
Anzahl der Abzweige - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121435638
Sonepar Artikelnummer
120259315
Hersteller Artikelnummer
272859
Hersteller Typ
EBC10
Hersteller Artikel Nr.:
272859
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
8 dB
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
2
Anschlussart:
F-Connector
Max. Durchgangsdämpfung:
8 dB
Fernspeisetauglich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291080
Gewicht:
0.100 kg


