KATHREIN - Verteiler 3-fach 5-1000MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21610038
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 1000 MHz
Anzahl der Ausgänge - 3
Max. Durchgangsdämpfung - 6.8 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121525940
Sonepar Artikelnummer
121116198
Hersteller Artikelnummer
21610038
Hersteller Typ
KES 31
Hersteller Artikel Nr.:
21610038
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 1000 MHz
Anzahl der Ausgänge:
3
Max. Durchgangsdämpfung:
6.8 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.035 kg


