KATHREIN - Verteiler 3-fach 5-1218MHz F-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21610085
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 6 dB
Anzahl der Ausgänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121547577
Sonepar Artikelnummer
120755352
Hersteller Artikelnummer
21610085
Hersteller Typ
EBC 03/G
Hersteller Artikel Nr.:
21610085
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
6 dB
Anzahl der Ausgänge:
3
Anschlussart:
F-Connector
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291080
Gewicht:
0.100 kg


