KATHREIN - Verteiler 3-fach 5-2400MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21610043
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge - 3
Max. Durchgangsdämpfung - 11 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121526114
Sonepar Artikelnummer
121116199
Hersteller Artikelnummer
21610043
Hersteller Typ
KES 32
Hersteller Artikel Nr.:
21610043
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge:
3
Max. Durchgangsdämpfung:
11 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.035 kg


