KATHREIN - Verteiler 4-fach 5-1000MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21610039
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 1000 MHz
Anzahl der Ausgänge - 4
Max. Durchgangsdämpfung - 8.2 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121525971
Sonepar Artikelnummer
121116200
Hersteller Artikelnummer
21610039
Hersteller Typ
KES 41
Hersteller Artikel Nr.:
21610039
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 1000 MHz
Anzahl der Ausgänge:
4
Max. Durchgangsdämpfung:
8.2 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.050 kg


