KATHREIN - Verteiler 6-fach 5-1218MHz F-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21610087
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Anzahl der Ausgänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121547669
Sonepar Artikelnummer
120755354
Hersteller Artikelnummer
21610087
Hersteller Typ
EBC 06/G
Hersteller Artikel Nr.:
21610087
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
6
Anschlussart:
F-Connector
Fernspeisetauglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291080
Gewicht:
0.310 kg


