KATHREIN - Verteiler 8-fach 5-1000MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21610041
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 1000 MHz
Anzahl der Ausgänge - 8
Max. Durchgangsdämpfung - 12 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121526039
Sonepar Artikelnummer
121116201
Hersteller Artikelnummer
21610041
Hersteller Typ
KES 81
Hersteller Artikel Nr.:
21610041
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 1000 MHz
Anzahl der Ausgänge:
8
Max. Durchgangsdämpfung:
12 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.093 kg


