KATHREIN - Verteiler 8-fach 5-2400MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21610046
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge - 8
Max. Durchgangsdämpfung - 18 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121526206
Sonepar Artikelnummer
121116202
Hersteller Artikelnummer
21610046
Hersteller Typ
KES 82
Hersteller Artikel Nr.:
21610046
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 .. 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge:
8
Max. Durchgangsdämpfung:
18 dB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291095
Gewicht:
0.093 kg


