KATHREIN - Verteilnetzverstärker 15/16dB 5Ausgänge 5Eingänge Entz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20510099
Anzahl der Ausgänge - 5
Anzahl der Eingänge - 5
Ausführung - SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121522864
Sonepar Artikelnummer
120340745
Hersteller Artikelnummer
20510099
Hersteller Typ
VWS 2551
Hersteller Artikel Nr.:
20510099
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar:
Ja
Verstärkung bei Sat:
15 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Ja
Verstärkung bei terrestrisch:
16 dB
Rückkanal (BK):
Nein
22 kHz-Generator:
Nein
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.370 kg


