KATHREIN - Verteilnetzverstärker 5Ausgänge 5Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20510098
Anzahl der Ausgänge - 5
Anzahl der Eingänge - 5
Ausführung - SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121522840
Sonepar Artikelnummer
120340744
Hersteller Artikelnummer
20510098
Hersteller Typ
VWS 2500
Hersteller Artikel Nr.:
20510098
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar:
Nein
Verstärkung bei Sat:
24 dB
Netzteil:
eingebaut
Entzerrer:
Ja
Pegelsteller:
Ja
Verstärkung bei terrestrisch:
21 dB
Rückkanal (BK):
Nein
22 kHz-Generator:
Nein
Zolltarifnummer:
85437030
Gewicht:
0.750 kg


