KATHREIN - Wandbefestigung passend für ZAS120/CAS120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218606
Ausführung - Wandhalterung
Durchmesser Mastrohr - 76 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021121047268
Sonepar Artikelnummer
120363516
Hersteller Artikelnummer
218606
Hersteller Typ
ZAS 16
Hersteller Artikel Nr.:
218606
Ausführung:
Wandhalterung
Durchmesser Mastrohr:
76 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Werkstoff:
Stahl
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
17.000 kg


