Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Wandhalterung 175mm Wandabstand

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Wandhalterung 175mm Wandabstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 218682

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 38 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121047770

Sonepar Artikelnummer

120259324

Hersteller Artikelnummer

218682

Hersteller Typ

ZAS60

Hersteller Artikel Nr.:

218682

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

38 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.200 kg

Feuerverzinkt, rechteckige Grundplatte Einspannhöhe: 205 mm