Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Wandhalterung 500mm Wandabstand

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Wandhalterung 500mm Wandabstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 218686

  • Ausführung - Wandhalterung

  • Durchmesser Mastrohr - 50 mm

  • Abstand bezogen auf - Wand

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121342592

Sonepar Artikelnummer

120112597

Hersteller Artikelnummer

218686

Hersteller Typ

ZAS63

Hersteller Artikel Nr.:

218686

Ausführung:

Wandhalterung

Durchmesser Mastrohr:

50 mm

Abstand bezogen auf:

Wand

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

4.000 kg

Antennenhalterung, Ausführung:Wandhalterung, Werkstoff:Stahl, Abstand:50cm, Abstand bezogen auf:Wand, Mastrohrdurchmesser:50mm