Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KATHREIN - Wideband-Speisesystem 10.70-12.75GHz 2Ausg. Multifeedtaugl.

KATHREIN
kopierenkopieren
KATHREIN - Wideband-Speisesystem 10.70-12.75GHz 2Ausg. Multifeedtaugl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20110032

  • Ausführung - Twin LNB

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - Ja

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021121544156

Sonepar Artikelnummer

120579982

Hersteller Artikelnummer

20110032

Hersteller Typ

UAS 582

Hersteller Artikel Nr.:

20110032

Ausführung:

Twin LNB

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

Ja

Anzahl der Ausgänge:

2

Aufnahme:

sonstige

Mit Schutzgehäuse:

Ja

Terrestrische Einspeisung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

1.140 kg

Kathrein UAS 582 Wideband-Speisesystem, 10,70–12,75 GHz, 2 schaltbare Ausgänge, Multifeed-tauglich (20110032). Für den Empfang von zwei separaten Satellitenpositionen mit einer Antenne (Multifeed).