KEBA - Charging Management Controller M20 - large - LTE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124561
Ladestrom - 6 A
Notentriegelung bei Stromausfall - Ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 200
Mit Kommunikationsschnittstelle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120050714762
Sonepar Artikelnummer
121011046
Hersteller Artikelnummer
124561
Hersteller Typ
KC-M20-E0LE02-200
Hersteller Artikel Nr.:
124561
Ladestrom:
6 A
Notentriegelung bei Stromausfall:
Ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
200
Mit Kommunikationsschnittstelle:
Ja
Leistungsaufnahme:
60 W
Breite:
189 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.750 kg


