Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KEBA - DIN Rail Power Supply 60W 24V 2,5A (SP) for M20

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - DIN Rail Power Supply 60W 24V 2,5A (SP) for M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125.227

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120050716476

Sonepar Artikelnummer

121065015

Hersteller Artikelnummer

125.227

Hersteller Typ

125.227

Hersteller Artikel Nr.:

125.227

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.200 kg

DIN Rail Power Supply 60W 24V 2,5A (SP) für M20