Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KEBA - eMobility Solution for hotels & companies - small

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - eMobility Solution for hotels & companies - small

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 126.795

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 0.098 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120050715851

Sonepar Artikelnummer

121051480

Hersteller Artikelnummer

126.795

Hersteller Typ

Software-Lösung Hotels Unternehmen

Hersteller Artikel Nr.:

126.795

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.098 kg

Software-Lösung für Hotels und Unternehmen. KEBA bietet Hotels, Unternehmen und all jenen, die ihren Kund:innen eine komfortable Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen wollen, eine easy-to-use Lösung zur Abrechnung: die KEBA eMobility Solution für Hotels & Unternehmen. Mit der übersichtlichen Desktop-Anwendung können die Ladevorgänge von Gästen, Mitarbeiter:innen und Kund:innen verwaltet, nachverfolgt und für die Abrechnung aufbereitet werden. Die Desktop-Anwendung erstellt pro Nutzer:in einen Bericht über die Ladevorgänge, die geladene Energie, die Ladedauer sowie die dazugehörigen Kosten auf Basis des definierten kWh-Preises. Diese können dann direkt auf der Hotelrechnung oder Gehaltsabrechnung angeführt werden. Die Vorteile der eMobility Solution für Hotels & Unternehmen auf einen Blick. Generierung von benutzerspezifischen Berichten über die geladene Energie inkl. Kosten zur Weiterverrechnung an Gäste, Kund:innen und BeschäftigteEinfache Verwaltung der RFID-Karten sowie Personalisierung für Gäste, Kundinnen und Mitarbeiter:innen Start einer Ladesession mittels RFID-Karte auf jeder integrierten Ladestation Funktioniert mit allen RFID-fähigen KeContact P30 x-series und c-series (in Verbindung mit einer x-series als Master) Einbindung von bis zu 16 Ladestationen in einem System möglich"