Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KEBA - KC-DCA10 - 160 kW, 2 x CCS2, 250 A, 5,2 m, RFID/NFC, TOR

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - KC-DCA10 - 160 kW, 2 x CCS2, 250 A, 5,2 m, RFID/NFC, TOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142419

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 400.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120135310315

Sonepar Artikelnummer

121396620

Hersteller Artikelnummer

142419

Hersteller Typ

KC-DCA10-7223-3420-2110-100S

Hersteller Artikel Nr.:

142419

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

400.000 kg

''Der Autonomous Charger definiert die Standards moder- ner Elektromobilität neu. Wie der Name andeutet, ermög- licht diese kompakte DC-Schnellladesäule einen direkten Anschluss an das AC-Stromnetz, da die AC/DC-Wand- lung vollständig in der Ladesäule integriert ist – eine se- parate Power Unit wird dadurch überflüssig. Mit integrier- ter AC/DC-Leistungselektronik, innovativen Funktionen und benutzerfreundlicher Bedienung ist der Autonomous Charger die ideale Lösung für aktuelle und zukünftige Generationen von Elektrofahrzeugen. • Leistung zwischen 80, 160, 240 und 320 kW • Spannung von 150 VDC bis 1000 VDC • CCS-Ladekabel mit bis zu 250 A / 380 A Nennstrom, optional mit Kabelmanagement (Kabellänge: 5 m) • 15,6-Zoll-HD-Frontdisplay • Unterstützung für NFC-fähige Geräte, Debit-/Kreditkarten, sowie Girocard • Simultanes Laden von zwei Fahrzeugen möglich • Schnittstelle für Lastenmanagement über Modbus TCP • Zwei Ladepunkte inklusive zwei Ladekabel • Backend-unabhängiger Betrieb möglich – keine zusätzlichen Systeme und Kosten''