KEBA - KC-DCA10 - 240 kW Direct Payment, 2 x CCS2, 380A/500A , 5,2 m, ME, RFID/NFC,TOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142457
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 400.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120135310490
Sonepar Artikelnummer
121396624
Hersteller Artikelnummer
142457
Hersteller Typ
KC-DCA10-B22D-4520-2110-100S
Hersteller Artikel Nr.:
142457
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
400.000 kg
''Der Autonomous Charger definiert die Standards moder- ner Elektromobilität neu. Wie der Name andeutet, ermög- licht diese kompakte DC-Schnellladesäule einen direkten Anschluss an das AC-Stromnetz, da die AC/DC-Wand- lung vollständig in der Ladesäule integriert ist – eine se- parate Power Unit wird dadurch überflüssig. Mit integrier- ter AC/DC-Leistungselektronik, innovativen Funktionen und benutzerfreundlicher Bedienung ist der Autonomous Charger die ideale Lösung für aktuelle und zukünftige Generationen von Elektrofahrzeugen. • Leistung zwischen 80, 160, 240 und 320 kW • Spannung von 150 VDC bis 1000 VDC • CCS-Ladekabel mit bis zu 250 A / 380 A Nennstrom, optional mit Kabelmanagement (Kabellänge: 5 m) • 15,6-Zoll-HD-Frontdisplay • Unterstützung für NFC-fähige Geräte, Debit-/Kreditkarten, sowie Girocard • Simultanes Laden von zwei Fahrzeugen möglich • Schnittstelle für Lastenmanagement über Modbus TCP • Zwei Ladepunkte inklusive zwei Ladekabel • Backend-unabhängiger Betrieb möglich – keine zusätzlichen Systeme und Kosten''


