Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KEBA - KC-DCL10 - 1 x CCS2, 5 m, 380 A/500 A, ME, RFID/NFC, TOR

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - KC-DCL10 - 1 x CCS2, 5 m, 380 A/500 A, ME, RFID/NFC, TOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142505

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 203.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120135310971

Sonepar Artikelnummer

121396632

Hersteller Artikelnummer

142505

Hersteller Typ

KC-DCL10-2544-010S

Hersteller Artikel Nr.:

142505

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

203.000 kg

''Der Pillar ist die perfekte Lösung für ultraschnelles und zuverlässiges Laden von E-Bussen und E-LKW. Mit innovativen Funktionen wie optionalem Energiema- nagementsystem, intelligenter Skalierbarkeit und einer platzsparenden Bauweise bietet das System maximale Effizienz und Flexibilität. Damit setzt es neue Maßstä- be für moderne Ladeinfrastrukturen und unterstützt die Elektromobilität der nächsten Generation. • Kompatibel mit CCS Combo-2 • Platzsparende externe AC/DC-Leistungseinheit (DCU10) mit hoher Effizienz • Geringe Betriebskosten und wartungsfreundliches Design • Bis zu 8 Meter langes CCS-Combo-2 Ladekabel oder Seilzug für sicheren und komfortablen Einsatz • Geringer Platzbedarf mit einer Stellfläche unter 0,5 m² • Fahrzeug-ID-Authentifizierung nach ISO 15118 für reibungsloses Flottenmanagement und Auto-Charge • Optionale NFC-Authentifizierung verfügbar''