KEBA - KC-DCL10 - Direct Payment 1 x CCS2, 5 m, 380 A/500 A, ME, RFID/NFC, TOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142515
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 203.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120135311077
Sonepar Artikelnummer
121396634
Hersteller Artikelnummer
142515
Hersteller Typ
KC-DCL10-2545-010S
Hersteller Artikel Nr.:
142515
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
203.000 kg
''Der Pillar ist die perfekte Lösung für ultraschnelles und zuverlässiges Laden von E-Bussen und E-LKW. Mit innovativen Funktionen wie optionalem Energiema- nagementsystem, intelligenter Skalierbarkeit und einer platzsparenden Bauweise bietet das System maximale Effizienz und Flexibilität. Damit setzt es neue Maßstä- be für moderne Ladeinfrastrukturen und unterstützt die Elektromobilität der nächsten Generation. • Kompatibel mit CCS Combo-2 • Platzsparende externe AC/DC-Leistungseinheit (DCU10) mit hoher Effizienz • Geringe Betriebskosten und wartungsfreundliches Design • Bis zu 8 Meter langes CCS-Combo-2 Ladekabel oder Seilzug für sicheren und komfortablen Einsatz • Geringer Platzbedarf mit einer Stellfläche unter 0,5 m² • Fahrzeug-ID-Authentifizierung nach ISO 15118 für reibungsloses Flottenmanagement und Auto-Charge • Optionale NFC-Authentifizierung verfügbar''


