Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KEBA - KC-DCS10 - 2 x CCS2, 380 A/500 A, 5,2 m, ME, RFID/NFC, TOR

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - KC-DCS10 - 2 x CCS2, 380 A/500 A, 5,2 m, ME, RFID/NFC, TOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142483

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 175.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120135310759

Sonepar Artikelnummer

121396627

Hersteller Artikelnummer

142483

Hersteller Typ

KC-DCS10-G440-110S

Hersteller Artikel Nr.:

142483

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

175.000 kg

''Der Satellite Charger definiert Schnellladen neu. Mit ei- ner kompakten Bauweise, Ladeleistungen bis zu 500 kW und innovativen Technologien kombiniert er Effizienz, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Er ist die ideale Wahl für Betreiber, die moderne Anforderungen an Wirt- schaftlichkeit und Komfort erfüllen wollen. • CCS-Stecker mit bis zu 500 kW Ladeleistung • Flexible Kabeloptionen: • Ungekühlte Kabel mit Nennstrom 380 A oder 500 A • Gekühlte Kabel mit 500 A für High-Power Anwendungen • Kabel in Längen von 3 oder 5 Metern verfügbar • Erweiterbare Ladepunkte durch Kombination mit einer DCU10 PowerUnit • Installation der DCU10 PowerUnit in bis zu 70 Meter Entfernung möglich • Stand-alone-Lösung ohne Backend-Gebühren, was Kostenvorteile bietet • Schnelle und vielseitige Direktzahlung • Kontaktloses Bezahlen via NFC • Unterstützung von Kredit- und Debitkarten''