KEBA - KC-DCS10 - Direct Payment 2 x CCS2, 380 A/500 A, 5,2 m, ME, RFID/NFC, TOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142491
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 175.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120135310834
Sonepar Artikelnummer
121396629
Hersteller Artikelnummer
142491
Hersteller Typ
KC-DCS10-G460-110S
Hersteller Artikel Nr.:
142491
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
175.000 kg
''Der Satellite Charger definiert Schnellladen neu. Mit ei- ner kompakten Bauweise, Ladeleistungen bis zu 500 kW und innovativen Technologien kombiniert er Effizienz, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Er ist die ideale Wahl für Betreiber, die moderne Anforderungen an Wirt- schaftlichkeit und Komfort erfüllen wollen. • CCS-Stecker mit bis zu 500 kW Ladeleistung • Flexible Kabeloptionen: • Ungekühlte Kabel mit Nennstrom 380 A oder 500 A • Gekühlte Kabel mit 500 A für High-Power Anwendungen • Kabel in Längen von 3 oder 5 Metern verfügbar • Erweiterbare Ladepunkte durch Kombination mit einer DCU10 PowerUnit • Installation der DCU10 PowerUnit in bis zu 70 Meter Entfernung möglich • Stand-alone-Lösung ohne Backend-Gebühren, was Kostenvorteile bietet • Schnelle und vielseitige Direktzahlung • Kontaktloses Bezahlen via NFC • Unterstützung von Kredit- und Debitkarten''


