Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KEBA - KC-DCU10 - Master, für 2 Ladepunkte (Dual), 320 kW

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - KC-DCU10 - Master, für 2 Ladepunkte (Dual), 320 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142533

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 300.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120135311152

Sonepar Artikelnummer

121396639

Hersteller Artikelnummer

142533

Hersteller Typ

KC-DCU10-M262-220S

Hersteller Artikel Nr.:

142533

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

300.000 kg

''Die performancestarke Leistungseinheit. KeContact DCU10 Power Unit. Die Power Unit ist eine kompakte und platzsparende AC/DC-Leistungseinheit und versorgt den DCS10 Satellite Charger und den DCL10 Pillar mit Gleichstrom. Die KeContact DCU10 kann sowohl im Außenbereich als auch in überdachten, seitlich offenen Räumen wie Carports installiert werden. Die maximale Entfernung zwischen Ladesäule und Power Unit beträgt 70 m. Eine Power Unit kann bis zu vier KeContact DCL10 oder zwei KeContact DCS10 mit Gleichstrom versorgen • Bis zu 640 kW Ladeleistung (in der Master-Client Schaltung) • Individuelle Nachrüstung der Leistungseinheit • Kostenersparniss durch effiziente Verwaltung und Verteilung der Anschlussleistung • Kompakte, platzsparende AC/DC-Leistungseinheit • Installation sowohl im Außen- als auch im überdachten -Bereich möglich • Maximale Entfernung zwischen Ladesäule und Power Unit von 70 m • Optimiertes Entlüftungssystem • Kommunikation und Steuerung über LTE und WLAN-Antenne im Gehäuse 7''