Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KEBA - KC-DCW15 - 40 kW, 1 x CCS2, 150 A, 4 m, ME, RFID/NFC, TOR

KEBA
kopierenkopieren
KEBA - KC-DCW15 - 40 kW, 1 x CCS2, 150 A, 4 m, ME, RFID/NFC, TOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142473

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 108.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120135310650

Sonepar Artikelnummer

121396617

Hersteller Artikelnummer

142473

Hersteller Typ

KC-DCW15-2114-121S

Hersteller Artikel Nr.:

142473

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

108.000 kg

Mit der KeContact DCW15 bringt KEBA eine neue Generation von DC-Wallboxen auf den Markt: kompakt, leistungsstark und so einfach zu installieren wie eine AC-Wallbox. Mit bis zu 40 kW Ladeleistung schließt sie die Lücke zwischen klassischem AC-Laden und teuren High-Power-Chargern und bietet damit genau das, was Betreiber:innen heute brauchen: schnelles Laden zu einem attraktiven Preis.