KEBA - KC-DCW15 - 40 kW Direct Payment, 1 x CCS2, 150 A, 4 m, ME, RFID/NFC, TOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142479
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 108.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120135310711
Sonepar Artikelnummer
121396618
Hersteller Artikelnummer
142479
Hersteller Typ
KC-DCW15-2114-221S
Hersteller Artikel Nr.:
142479
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
108.000 kg
Mit der KeContact DCW15 bringt KEBA eine neue Generation von DC-Wallboxen auf den Markt: kompakt, leistungsstark und so einfach zu installieren wie eine AC-Wallbox. Mit bis zu 40 kW Ladeleistung schließt sie die Lücke zwischen klassischem AC-Laden und teuren High-Power-Chargern und bietet damit genau das, was Betreiber:innen heute brauchen: schnelles Laden zu einem attraktiven Preis.


