KEBA - KeContact E10 Energiezähler / Strommesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126.804
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90283019
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120050715929
Sonepar Artikelnummer
121051483
Hersteller Artikelnummer
126.804
Hersteller Typ
KC-E10-3P
Hersteller Artikel Nr.:
126.804
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.280 kg
KeContact E10 Smart energy meter. Der Energiezähler KeContact E10 misst den Strombezug aller Verbraucher des Haushalts. Sobald die Wallbox an diesen angeschossen ist, erkennt sie den maximal zulässigen Leistungsbezug, subtrahiert den Gesamtverbrauch und regelt die Ladeleistung. Mit den gemessenen Werten wird die freie Kapazität errechnet und der Ladestrom an die Fahrzeuge verteilt. Schnelles Laden, wenn Leistung zur Verfügung steht, Schutz vor Überlast, Einfache Installation und Inbetriebnahme auch bei bestehenden Anlagen dank inkludierter Zangenstromwandler, Max. messbarer Strom 64 A, 1- oder 3-phasige Leistungsmessung in beide Richtungen, Ermöglicht PV-Überschussladen